FIBOX - Tempo DIN-35 as.kisko - EKV 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 160 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074031969
Sähkönumero
3422601
Toimittajan tuotenumero
3770647
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
160 mm
Korkeus:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
149 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 190x190x130-380x190x180
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille 190x190x130-380x190x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille 190x190x130-380x190x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


