FIBOX - Tempo kansiruuvisarja, TA1912 - MBS HH

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Tempo kansiruuvisarja, TA1912 - MBS HH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034250717

Sähkönumero

3425071

Toimittajan tuotenumero

6300004

Tukkuerä

40

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ruuvisetti, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi 40mm, 4 kpl KN 3.9x9.5 asennusruuvi, Kotelolle: Korkea kansi (25-100 mm), Korkea alaosa (50-125 mm)

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).

LL, LH, HL, HH, BLL, BLH, BHL ja BHH. L=Low, H=High, B=Black (Kansiruuvin väri RAL 9005). 1.kirjain kansiruuvin pituus, 2.kirjain asennusruuvin pituus.


FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan