FIBOX - Tempo pikasaranasetti - TH T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 10 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - nivel
Syvyys - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074061911
Sähkönumero
3435992
Toimittajan tuotenumero
5510021
Tukkuerä
24
Leveys:
10 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
nivel
Syvyys:
1 mm
Väri:
muu
Tempo saranasarja (2 kpl saranoita) THT, sis. asennusohjeen
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


