Varastointi päättyy

FIBOX - Uraruuvi 80 - SS 10563

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Uraruuvi   80 - SS 10563

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074030733

Sähkönumero

3420194

Toimittajan tuotenumero

3540563

Tukkuerä

500

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ristiuraruuvi, 80 mm kanteen

FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan