FIBOX - Verkonvaihtokytkin Fibox - VVK80 80A 400x300x170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä - 4
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Palautus 0-asennossa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
836 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 287 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6418074058263
Sähkönumero
3680880
Toimittajan tuotenumero
611000703
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä:
4
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Palautus 0-asennossa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP54
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
80 A
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
kyllä
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


