FIBOX - YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 7,5 kW
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - tähtikolmiokontaktori
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074058201
Sähkönumero
3880807
Toimittajan tuotenumero
611000501
Tukkuerä
1
Toiminto:
tähtikolmiokontaktori
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mitat 190x190x180, 3xM25, liittimet 2,5 mm2, lämpörele 7-10 A,holkkitiivisteet mukana
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


