Etusivu
Varastointi päättyy

FINLUX PRO - Latausasema 5m liitosjohto - Finlux Pro EVC04-AC22A-T2P

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

547 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418312158670

Sähkönumero

3509002

Toimittajan tuotenumero

10131520X

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

315 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

135 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

ei

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...6 mm²

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Finlux Pro EVC-04 Sähköauton latausasema 22KW, 3-vaihe, DC 6mA Sense,RCD-A

Finlux Pro EVC04-AC22A on varustettu 5 metrin Type 2 kaapelilla ja Rfid-lukijalla jonka avulla voidaan helposti hallita latauspisteen käyttöä.

Asetuksista ohjelmoida muita RFID tunnisteita latauksen hallintaa varten. Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasoja (10-32A)

Latauslaitteessa on ulkoinen potenttiaalivapaa päällä/pois toiminto, jota voidaan käyttää integrointiin mm.pysäköintihallin automaattijärjestelmää, energiansyötön,kuormanohjauksen lisäkytkiimiin tai avainlukkokytkimiin.

IEC61851-1 Ja EV-ZE Ready vaatimusten mukainen EVC04 Sarja.

Tuotepaketti sisältää
Latauslaite 3,7-22kW
RFID Lukija
3-RFID Korttia
Kiinnitys-sarjan ja sapluunan
Holkki avaimen
Kolmio avaimen

Kuormanhallinta toteutettavissa Klefr:in energiamittarilla https://www.sahkonumerot.fi/6733300

FINLUX PRO

FINLUX PRO -tuote

Tutustu FINLUX PRO-sarjaan