FINLUX PRO - Latausasema - Finlux Pro EVC-04 22kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1
Latauskaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418312153361
Sähkönumero
3509001
Toimittajan tuotenumero
10131519
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Leveys:
315 mm
Korkeus:
460 mm
Syvyys:
135 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
kyllä
Energiamittari:
ei
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
GB AC -latausliittimien määrä:
0
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
LTE:
ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Latauslokien vienti:
ei
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Finlux Pro EVC04-AC22A on varustettu Type 2 pistokkeella ja Rfid-lukijalla jonka avulla voidaan helposti hallita latauspisteen käyttöä.
Asetuksista voidaan lukita kaapeli kiinteäksi ja ohjelmoida muita RFID tunnisteita latauksen hallintaa varten. Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasoja (10-32A)
Latauslaitteessa on ulkoinen potenttiaalivapaa päällä/pois toiminto, jota voidaan käyttää integrointiin mm.pysäköintihallin automaattijärjestelmää, energiansyötön,kuormanohjauksen lisäkytkiimiin tai avainlukkokytkimiin.
IEC61851-1 Ja EV-ZE Ready vaatimusten mukainen EVC04 Sarja.
Tuotepaketti sisältää
Latauslaite 3,7-22kW
RFID Lukija
3-RFID Korttia
Kiinnitys-sarjan ja sapluunan
Holkki avaimen
Kolmio avaimen
Lisävarusteteina saatavilla: Energiamittari ja dynaaminen kuormanhallinta.
Kuormanhallinta toteutettavissa Klefr:in energiamittarilla https://www.sahkonumerot.fi/6733300

FINLUX PRO -tuote
Tutustu FINLUX PRO-sarjaan


