FINLUX PRO - Runkovalaisin - High Bay V2 HP 108 W

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
FINLUX PRO - Runkovalaisin - High Bay V2 HP 108 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 200000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430027982135

Sähkönumero

4309506

Toimittajan tuotenumero

6430027982135

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

200000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

II

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

15000...0 lm

Finlux Pro High Bay V2 HP 108 W Finlux Pro High Bay V2 on innovatiivinen valaistusratkaisu teollisuuden ja urheiluvalaistuksen monipuolisiin tarpeisiin. Valaisin koostuu kahdesta tai kolmesta suunnattavasta valoyksiköstä, joista kussakin on korkealaatuinen optiikka, mikä mahdollistaa tasaisen valaistuksen toteuttamisen haastavissakin asennusolosuhteissa, usein jopa yllättävän pienellä määrällä valaisimia. Valaisimen suunnittelussa on myös kiinnitetty erityishuomiota käyttöiän maksimoimiseen. Tämän vuoksi on päädytty tekemään muutama tavallisuudesta poikkeava ratkaisu. Ensinnäkin kukin valoyksikkö on koteloitu suhteellisen raskasrakenteiseen valualumiinikuoreen, mikä johtaa lämpöä pois tehokkaasti. Toiseksi liitäntälaite sijaistee erillisessä, huomattavasti viileämmässä tilassa. Myös komponenttivalinnat on tehty pitkäikäisyys silmällä pitäen. Tämän kaiken lopputuloksena on äärimmäisen kestävä teollisuusvalaisin, jonka elinikä L90B10C10 on jopa 100.000 tuntia. Valaisin on saatavilla useilla eri optiikkavaihtoehdoilla ja se voidaan kiinnittää joko U-sangalla valonheittimien tapaan tai L-kiinnikkeillä kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Valaisin on varustettu kiinteällä 1,5m kumikaapelilla.