FINNSAT - 10 paneeli TVB-02:lle - TVB-04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laajennettavissa - kyllä
Stereo - ei
Ohjelmoitavien kanavien määrä - 0
Rinnakkaiskanavakelpoinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411026742
Sähkönumero
7526019
Toimittajan tuotenumero
TVB-04
Tukkuerä
1
Laajennettavissa:
kyllä
Stereo:
ei
Ohjelmoitavien kanavien määrä:
0
Rinnakkaiskanavakelpoinen:
kyllä
10 paneeli TVB-02:lle
10” paneeli Catline asennuksiin. Lisätarvike yhden Catline TVB-02 asennukseen.
Macab Catline järjestelmällä siirrät TV-kuvan dataverkossa paikkoihin, joissa antenniverkkoa ei ole.
Korkeus: 46 mm
Leveys: 10” (254 mm)
10” paneeli Catline asennuksiin. Lisätarvike yhden Catline TVB-02 asennukseen.
Macab Catline järjestelmällä siirrät TV-kuvan dataverkossa paikkoihin, joissa antenniverkkoa ei ole.
Korkeus: 46 mm
Leveys: 10” (254 mm)


