FINNSAT - 11ac Wave2 PoE MESH sisälle - ECW120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1267 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla - muu
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MESH
EAN-koodi
4713361934957
Sähkönumero
7419034
Toimittajan tuotenumero
ECW120
Tukkuerä
10
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1267 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla:
muu
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
161.5 mm
Korkeus:
41.6 mm
Syvyys:
161.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
ECW120 kuuluu EnGeniuksen uuden sukupolven Cloud-laitesarjaan. Toimii 11ac Wave 2 nopeuksilla ja sen suorituskyky on jopa 1.3 Gbps. Tukee uusimpia Multi-MIMO 11ac -älypuhelimia ja monitehoisia kannettavia tietokoneita, useita laitteita samanaikaisesti.Asennus, ohjelmointi ja hallinta Cloud-sovelluksella tai tietokoneella, maksuttomalla Could-tilillä, mistä vain, internet-yhteyden avulla.
Ominaisuudet:
- Toimii osana Cloud-järjestelmää
- Erittäin hyvät nopeudet usealle käyttäjälle
- 867 Mbps (5 GHz) ja 400 Mbps (2.4 GHz)
- DualRadio MU-MIMO parantaa suorituskykyä ja kapasiteettia
- Säteilevät antennit molemmille kaistoille
- Beamforming optimoi signaalin, vastaanoton ja luotettavuuden
- 802.3af PoE mahdollistaa tehonsyötön CAT-kaapeloinnin kautta PoE-kytkimeltä
- Tehonsyöttö PoE-injektorilla tai kytkimellä (ei sisälly toimitukseen)
- Toimii myös virtalähteellä, 12 V/1A (ei sisälly toimitukseen)
Pakkauksen sisältö
- 1x ECW120 tukiasema
- 1x T-lista-kiinnityspaketti, 14/24mm
- 1x Katto- ja seinäkiinnitysruuvipaketti
- 1x Asennuskiinnike
- 1x Pikaohje englanniksi







