Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

FINNSAT - 11ax Wave2 PoE 12,8W MESH - ECW220

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1774 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - muu

  • Koodaus - WPA2

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

MESH

EAN-koodi

4713361934933

Sähkönumero

7419038

Toimittajan tuotenumero

ECW220

Tukkuerä

10

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1774 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

muu

Koodaus:

WPA2

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

1

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN-suojaus:

ei

Siltaustoiminto:

kyllä

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Pistorasia-adapteri:

ei

Wifi 6 tukiasema sisäkäyttöön,11ax Wave 2, 574/1200Mbps, PoE 802.3af/at12,8W, MESH, Cloud Managed

EnGenius ECW220 Wi-Fi 6 (802.11ax) tukiasema, jonka tietoturvaominaisuudet täyttävät pienempien yritysten tai vaativan kotikäyttäjän vaatimukset. Sopii hyvin ravintoloihin, hotelleihin ja toimistoihin. Uusi WiFi 6 IEEE 802.11ax -standardi tarjoaa jopa 1,2 Gbps:n nopeuksia.

ECW220 kuuluu EnGeniuksen uuden sukupolven Cloud-laitesarjaan. Hallinta paikallisesti tai pilven kautta etänä asentajaa helpottaen. Laitteen asetukset ovat yksinkertaisesti ohjelmoitavissa ja käyttöönotto erittäin helppoa.

WiFi 6 -standardin OFDMA- ja MU-MIMO-teknologioiden yhdistelmä tarjoaa jopa neljä kertaa paremman verkon kapasiteetin ja hyötysuhteen vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. Edellisen sukupolven 802.11ac-WiFi (WiFi 5) kykenee suoriutumaan vain yhdestä laitteesta kerrallaan kullakin verkon kanavalla, mikä taas ei ole käytettävissä olevan kaistanleveyden tehokasta hyödyntämistä.

WiFi 6 -standardin OFDMA-teknologia jakaa jokaisen kanavan pienempiin alikanaviin, jolloin useamman laitteen signaalit voidaan yhdistää ja lähettää samaan aikaan. Tämä puolestaan lyhentää viivettä ja tuottaa käyttäjälle sujuvamman ja miellyttävämmän Wi-Fi-kokemuksen.

Viimeisin standardi, 802.11ax, jota kutsutaan nykyään nimellä WiFi 6, tarjoaa tulevaisuuden vaatimukset täyttävän teknologian, paremman verkon hyötysuhteen, nopeammat WiFi-yhteydet, paremman kattavuuden sekä pidemmän akunkeston verkkoon liitetyille laitteille, mikä puolestaan parantaa langattoman verkon käyttökokemusta huomattavasti.

Ominaisuudet
  • Dual concurrent 802.11ax Wi-Fi 6 architecture & backward-compatible
  • WiFi nopeus jopa 1201 Mbps 5.0 GHz:n taajuudella ja jopa 574 Mbps 2.4 GHz:n taajuudella
  • Radio: 2x2:2, RF Output Power (2.4 GHz) 20 dBm, RF Output Power (5 GHz) 20 dBm
  • Neljä sisäistä antennia takaa hyvän kantaman verkolle, 2 x 3 dBi(2.4 GHz) Omni, 2 x 3 dBi(5 GHz) Omni
  • 1 GB 802.3af PoE liitäntä - voidaan asentaa jopa 100 metrin päähän virtalähteestä
  • Turvallinen, tuki WPA3 & WPA2-AES salauksille
  • Pilvihallittava, mahdollistaa myös nykyaikaisen Mesh WiFi asennuksen
Pakkauksen sisältö
  • 1x ECW220 tukiasema
  • 1x Kattokiinnityspohja, 14mm (9/16”) T-listalle
  • 1x Kattokiinnityspohja, 24mm (15/16”) T-listalle
  • 1x Katto- ja seinäkiinnitysruuvipaketti
  • 1x Pikaohje englanniksi