FINNSAT - 2,5m IEC-uros/IEC-naaras - Antennijohto 2,5m IEC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - RG 6
Pituus - 2.5 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - IEC
Liitintyyppi, liitäntä1 - IEC
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012386432159
Sähkönumero
7551904
Toimittajan tuotenumero
VKN325
Tukkuerä
80
Kaapelityyppi:
RG 6
Pituus:
2.5 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
IEC
Liitintyyppi, liitäntä1:
IEC
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaushäviö:
85 dB
Suojaus:
parisuojaus
LIITOSJOHTO 2,5M IEC-UROS/IEC-NAARAS, SUOJATTU (85DB)
Kunnon antenniliitosjohto tuo monesti avun, kun televisiokuvassa tai äänessä on häiriötä. Finnsat VKN325 on liitosjohto, jollainen antennijohdon olisi pitänyt aina olla. Suojausluokka A:n mukainen, kaksoissuojattu ja jykevä.
Määräysten mukainen kaksoissuojattu liitosjohto.
Kunnon antenniliitosjohto tuo monesti avun, kun televisiokuvassa tai äänessä on häiriötä. Finnsat VKN325 on liitosjohto, jollainen antennijohdon olisi pitänyt aina olla. Suojausluokka A:n mukainen, kaksoissuojattu ja jykevä.
Määräysten mukainen kaksoissuojattu liitosjohto.
- pituus 2,5 metriä
- kaksoissuojattu
- Suojausluokka A
- IEC-uros ja IEC-naaras liittimet
- valkoinen


