FINNSAT - 24-port 4x10G SFP 410W PoE 1RU - ECS1528FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 24
PoE -porttien lukumäärä - 24
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Hallinnoitavissa - kyllä
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361934995
Sähkönumero
7419040
Toimittajan tuotenumero
ECS1528FP
Tukkuerä
20
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
24
PoE -porttien lukumäärä:
24
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Hallinnoitavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Enimmäisteho PoE:
410 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ECS1528FP on 24-porttinen 19\" räkkimalli PoE Cloud-kytkin. PoE-teho 410W. Asennus, ohjelmointi ja hallinta Cloud-sovelluksella tai tietokoneella. Cloud-tili on ilmainen. SkyKey-liitännän avulla voit helposti hallita myös EWS-tukiasemia, sekä paikallisesti että etänä Cloud-tilin avulla.
Neljä 10Gbps SFP porttia
Ominaisuuksia:
- 24kpl 10/100/1000 Mbps porttia
- 4kpl 10Gbps Dual-Speed SFP+ porttia
- L2 hallittava kytkin
- 410W 802.3 at/af PoE+
- 128Gbps kytkentäkapasiteetti


