FINNSAT - 8-port 55w PoE Desktop 9.45 - ECS1008P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - pöytämalli
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
PoE -porttien lukumäärä - 8
Korkeus - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361935039
Sähkönumero
7419036
Toimittajan tuotenumero
ECS1008P
Tukkuerä
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
pöytämalli
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
27 mm
Leveys:
240 mm
Syvyys:
105 mm
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Hallinnoitavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
8
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
55 W
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ECS1008P on 8-porttinen PoE Cloud-kytkin. Se on työpöytämalli, mutta toimii PoE-teholla (802.3af, 55 W). Asennus, ohjelmointi ja hallinta Cloud-sovelluksella tai tietokoneella. Cloud tili on ilmainen. SkyKey-liitännän avulla voit helposti hallita myös EWS-tukiasemia, sekä paikallisesti että etänä Cloud-tilin avulla.
Ominaisuuksia:
- Kahdeksan 10/100/1000 Mbps porttia
- L2 hallittava kytkin
- IGMP multicast
- Pöytä tai seinäasennus
- PoE 802.3af, 55 W


