FINNSAT - Adapteri - Adapteri SM LC/LC simplex

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sininen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072651354

Sähkönumero

7265135

Toimittajan tuotenumero

FKA-SM-LC-S

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sininen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Adapteri SM LC/LC simplex zirkoniaholkki



Kuituadapteri
  • yksimuoto
  • LC / LC
  • väri: sininen