FINNSAT - Adapteri - Adapteri SM SC/SC duplex

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - vihreä

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296630018

Sähkönumero

7267104

Toimittajan tuotenumero

FKAV-SM-SC-D

Tukkuerä

50

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

vihreä

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

muovi

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Adapteri SM SC/SC duplex zirkoniaholkki, vihreä



Kuituadapteri duplex
  • yksimuoto
  • SC/APC / SC/APC
  • väri: vihreä