FINNSAT - Adapteri - OM1 LC quattro beige

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001498
Sähkönumero
7267109
Toimittajan tuotenumero
FKA-OM1-LC-Q
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Quad
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Quad
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Beige LC-kuituadapteri quattro
- LC-UPC liittimille
- Monimuoto OM1
- beige
- LC-quattro-mitoilla


