FINNSAT - Adapteri - OM1 SC/SC duplex beige

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - beige

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001429

Sähkönumero

7267116

Toimittajan tuotenumero

FKA-OM1-SC-D

Tukkuerä

20

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

beige

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Adapteri OM1 SC/SC duplex beige



Beige SC-kuituadapteri duplex
  • SC-UPC liittimille
  • Monimuoto OM1
  • beige
  • SC-duplex-mitoilla
Adapteria käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19\" paneeleissa.