FINNSAT - Adapteri - OM3 LC/LC quattro aqua

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - turkoosi
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001436
Sähkönumero
7267115
Toimittajan tuotenumero
FKA-OM3-LC-Q
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Quad
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
turkoosi
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Quad
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Turkoosi LC-kuituadapteri quattro
- LC-UPC liittimille
- Monimuoto OM3
- aqua
- LC-quattro-mitoilla


