FINNSAT - Adapteri - OM4 LC/LC quattro magenta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sinipunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001412
Sähkönumero
7267117
Toimittajan tuotenumero
FKA-OM4-LC-Q
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Quad
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sinipunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Quad
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Magentan värinen LC-kuituadapteri quattro
- LC-UPC liittimille
- Monimuoto OM4
- magenta
- LC-quattro-mitoilla


