FINNSAT - Adapteri - OM4 SC/SC duplex magenta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sinipunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001399
Sähkönumero
7267119
Toimittajan tuotenumero
FKA-OM4-SC-D
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sinipunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Magentan värinen SC-kuituadapteri duplex
- SC-UPC liittimille
- Monimuoto OM4
- magenta
- SC-duplex-mitoilla


