FINNSAT - Adapteri - OM4 SC/SC simplex magenta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sinipunainen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001405

Sähkönumero

7267118

Toimittajan tuotenumero

FKA-OM4-SC-S

Tukkuerä

50

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sinipunainen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Adapteri OM4 SC/SC simplex magenta



Magentan värinen SC-kuituadapteri simplex
  • SC-UPC liittimille
  • Monimuoto OM4
  • magenta
  • SC-simplex-mitoilla
Adapteria käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19\" paneeleissa.