FINNSAT - Adapteri - SM SC/APC simplex vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296630025
Sähkönumero
7265165
Toimittajan tuotenumero
FKAV-SM-SC-S
Tukkuerä
25
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
ei
Adapteri SC/APC simplex SM vihreä
Kuituadapteri
Kuituadapteri
- yksimuoto
- SC/APC / SC/APC
- väri: vihreä


