FINNSAT - Adapteri - SM SC simplex sininen

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sininen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072651378

Sähkönumero

7265137

Toimittajan tuotenumero

FKA-SM-SC-S

Tukkuerä

50

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sininen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Adapteri SC simplex SM sininen



Kuituadapteri, simplex
  • yksimuoto
  • SC / SC
  • sininen