FINNSAT - Adapteri - TNC-N/SMA-U 50ohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000132
Sähkönumero
7419042
Toimittajan tuotenumero
TS-01
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Kaapelin pituus:
0 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
TNC-naaras/SMA-uros adapteri 50ohm
TNC-naaras/SMA-uros adapteri 50 ohm
TNC-naaras/SMA-uros adapteri 50 ohm


