FINNSAT - Adapteri - TNC-uros/SMA-naaras 50ohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074190318
Sähkönumero
7419031
Toimittajan tuotenumero
TS-10
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Kaapelin pituus:
0 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
TNC-uros/SMA-naaras adapteri 50ohm
TNC-uros/SMA-naaras adapterilla voit liittää SMA-urosliittimellä varustetun Finnsat 4G/5G antennin TNC-naarasliittimellä varustettuun reitittimeen. Adapterin avulla voit helposti korvata reitittimen omat antennit tehokkaalla ulkoantennilla.
Yhteensopvia Cisco 4G reitittimen kanssa. Useat operaattorit käyttävät Ciscon reitittimiä mm. yritysliittymissä.
Varmistathan reitittimesi liitinmallin.
TNC-uros/SMA-naaras adapterilla voit liittää SMA-urosliittimellä varustetun Finnsat 4G/5G antennin TNC-naarasliittimellä varustettuun reitittimeen. Adapterin avulla voit helposti korvata reitittimen omat antennit tehokkaalla ulkoantennilla.
Yhteensopvia Cisco 4G reitittimen kanssa. Useat operaattorit käyttävät Ciscon reitittimiä mm. yritysliittymissä.
Varmistathan reitittimesi liitinmallin.


