FINNSAT - Adapteri - USB-C - HDMI kaapeli 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410079147027
Sähkönumero
7914702
Toimittajan tuotenumero
HDMI-C-200
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
2 m
USB-C - HDMI kaapeli 2m
Käytetään esimerkiksi USB-C liitännällä varustetun kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen liittämiseen UHD-televisioon.
Kaapelin pituus 2m. Kullatut liittimet.
Käytetään esimerkiksi USB-C liitännällä varustetun kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen liittämiseen UHD-televisioon.
Kaapelin pituus 2m. Kullatut liittimet.


