FINNSAT - Adapteri - USB-C - HDMI muunnin 4k UHD

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 0.15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012386160380

Sähkönumero

7914705

Toimittajan tuotenumero

C553

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

0.15 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

USB-C - HDMI-muunnin, 4k UHD, @60Hz, HDCP 1.4/2.2, 15cm



Tällä adapterilla yhdistät kannettavan tietokoneen, puhelimen tai tabletin USB 3.1 Type-C -liitännän kautta HDMI-liitäntäiseen näyttöön tai televisioon.

Voit liittää 4K UHD @60Hz -näyttöihin laitteet, joiden ainoa näyttöliitin on USB-C tai Thunderbolt 3.

Helppo tapa yhdistää tabletti, puhelin tai kannettava tietokone 4K UHD -televisioon tai -näyttöön. Esimerkiksi MacBook Pro:ssa on Thunderbolt 3 -liitin.

Ominaisuuksia
  • 4K UHD, @60Hz tuki
  • HDCP 1.4 ja HDCP 2.2 yhteensopiva
  • Tuki laitteille, joissa Thunderbolt 3 -liitäntä
  • Pituus: 15 cm