FINNSAT - Adapterikaapeli SMA TS9 20cm - STK 01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Kaapelin pituus - 0.2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074190301
Sähkönumero
7419030
Toimittajan tuotenumero
STK-01
Tukkuerä
50
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Kaapelin pituus:
0.2 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
Adapterikaapeli SMA naaras TS9-uros 50ohm 20cm
Finnsat STK-01 adapterikaapeli SMA-naaras/TS9-uros 50ohm 20cm.
Yhteensopiva 5G- ja 4G-reitittimien kanssa, joissa lisäantenni yhdistetään TS9-urosliittimellä.
STK-01 kaapeli sopii 4G/5G-lisäantennin ja modeemin yhdistämiseen.
Mikäli kyseessä on MIMO-antenni tarvitset kaksi STK-01 adapterikaapelia.
Finnsat STK-01 adapterikaapeli SMA-naaras/TS9-uros 50ohm 20cm.
Yhteensopiva 5G- ja 4G-reitittimien kanssa, joissa lisäantenni yhdistetään TS9-urosliittimellä.
STK-01 kaapeli sopii 4G/5G-lisäantennin ja modeemin yhdistämiseen.
Mikäli kyseessä on MIMO-antenni tarvitset kaksi STK-01 adapterikaapelia.


