FINNSAT - Adapterikaapeli SMAN/SMAU 50cm - SSK-01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Kaapelin pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074190325
Sähkönumero
7419032
Toimittajan tuotenumero
SSK-01
Tukkuerä
50
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Kaapelin pituus:
0.5 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
SMA-naaras/SMA-uros kaapeli 50ohm 50cm
Finnsat SSK-01 adapterikaapeli SMA-naaras/SMA-uros 50ohm 50cm.
Tämän kaapelin avulla saat signaalin ulkoa antennilta sisälle modeemille ikkunan tai oven tiivisteen välistä.
Vältyt reikien poraamiselta, kun asennat lisäantennin mobiilidatalle.
Tarvitset yhden SSK-01 liitäntäkaapelin, kun antennilta tulevan kaapelin päässä on SMA-uros ja modeemissa SMA-naarasliitäntä.
Finnsat SSK-01 adapterikaapeli SMA-naaras/SMA-uros 50ohm 50cm.
Tämän kaapelin avulla saat signaalin ulkoa antennilta sisälle modeemille ikkunan tai oven tiivisteen välistä.
Vältyt reikien poraamiselta, kun asennat lisäantennin mobiilidatalle.
Tarvitset yhden SSK-01 liitäntäkaapelin, kun antennilta tulevan kaapelin päässä on SMA-uros ja modeemissa SMA-naarasliitäntä.
- SMA-uros ja SMA-naaras liittimet
- SSK-01 läpivientikaapeli on 3 mm paksu ja 50 cm pitkä
- Soveltuu käytettäväksi ikkunan tai oven välissä
- Yhteensopiva kaikkien SMA-liittimellä varustettujen modeemien, jatkokaapeleiden ja antennien kanssa.


