FINNSAT - Antenni 3G/4G/GSM 7dB - FS3000 360ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - GSM-antenni
Maksimivahvistus - 9 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 2
Pituus - 0.45 m
Taajuusalue 1 - 698...960 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075260898
Sähkönumero
7526089
Toimittajan tuotenumero
FS3000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
GSM-antenni
Maksimivahvistus:
9 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
2
Pituus:
0.45 m
Taajuusalue 1:
698...960 MHz
Taajuusalue 2:
1710...2700 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
3G/4G/GSM-antenni 698-960MHz/1710-2700MHz, 7dB, Liitin: N-naaras
Finnsat FS3000 on erinomainen antenni 3G/4G/LTE/GSM/WiFi-signaalin voimakkuuden parantamiseen. Vahvempi signaali mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden. Ympärisäteilevälle antennille ei tarvitse tehdä suuntausta, joten se sopii erinomaisesti asuntoautoon, rekkaan ja veneeseen. FS3000 antennityyppi on nimeltään paaluantenni. Antennin halkaisija on 63 mm ja korkeus 450 mm ja muotonsa vuoksi helppo asentaa. Antenni asennetaan normaalin maston (F30-53 mm) päähän tai seinätelineeseen.
Finnsat FS3000 on erinomainen antenni 3G/4G/LTE/GSM/WiFi-signaalin voimakkuuden parantamiseen. Vahvempi signaali mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden. Ympärisäteilevälle antennille ei tarvitse tehdä suuntausta, joten se sopii erinomaisesti asuntoautoon, rekkaan ja veneeseen. FS3000 antennityyppi on nimeltään paaluantenni. Antennin halkaisija on 63 mm ja korkeus 450 mm ja muotonsa vuoksi helppo asentaa. Antenni asennetaan normaalin maston (F30-53 mm) päähän tai seinätelineeseen.


