FINNSAT - Antenni - 3G/4G/GSM paneeli 50cm NF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Maksimivahvistus - 8 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 2
Pituus - 0.04 m
Taajuusalue 1 - 698...960 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000002
Sähkönumero
7550630
Toimittajan tuotenumero
FS1000-N
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Maksimivahvistus:
8 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
2
Pituus:
0.04 m
Taajuusalue 1:
698...960 MHz
Taajuusalue 2:
1710...2700 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
3G/4G/GSM-paneeliantenni, 180 astetta, 698-960MHz/1710-2700MHz, 6-9dBi,50cm kaapeli, N-naaras
Finnsat FS1000-N paneeliantennilla saat paremman 4G LTE -yhteyden kuin pelkällä modeemilla. FS1000-N paneeliantennin 180° laaja vastaanottokulma auttaa taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastuksia esiintyy paljon.
Pelastuslain mukaan väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. Määräykset täyttävä järjestelmä saadaan helposti toteutettua asentamalla FS1000-N antenni väestönsuojaan, ympärisäteilevä FS3000 antenni ulos ja näiden väliin sopivan pituinen matalahäviöinen FSxxNN -kaapeli.
TEKNISET TIEDOT:
Finnsat FS1000-N paneeliantennilla saat paremman 4G LTE -yhteyden kuin pelkällä modeemilla. FS1000-N paneeliantennin 180° laaja vastaanottokulma auttaa taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastuksia esiintyy paljon.
Pelastuslain mukaan väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. Määräykset täyttävä järjestelmä saadaan helposti toteutettua asentamalla FS1000-N antenni väestönsuojaan, ympärisäteilevä FS3000 antenni ulos ja näiden väliin sopivan pituinen matalahäviöinen FSxxNN -kaapeli.
TEKNISET TIEDOT:
- Taajuusalueet: 698–806, 806–960, 1710–2500, 2500–2700 MHz
- Impedanssi: 50 Ohm
- VSWR: <2
- Vahvistus: 8/9 dBi
- Polarisaatio: Pysty tai vaaka
- Avauskulma: H: 90 ±15° and 75 ±12
- Avauskulma: V: 60 ±5° and 55 ±5°
- Etu/takasuhde: > 10 dB
- Maks. teho: 50 W
- Liitin: N-naaras
- Mitat: 210 × 180 × 45 mm
- Paino: 0.45 kg
- Materiaali: UV-kestävä ABS
- Kaapeli: 50cm
- Asennus: seinään tai max Ø 30–53 mm mastoputkeen


