FINNSAT - Antenni - 5G/4G MIMO sisä 2x2m SMA TS9-U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Taajuusalue - muu
Maksimivahvistus - 6 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 3
Taajuusalue 1 - 698...960 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000019
Sähkönumero
7550628
Toimittajan tuotenumero
FS1300
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Taajuusalue:
muu
Maksimivahvistus:
6 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
3
Taajuusalue 1:
698...960 MHz
Taajuusalue 2:
1710...2700 MHz
Taajuusalue 3:
3300...3800 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
5G/4G MIMO sisäantenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA ja TS9-uros
Finnsat FS1300 MIMO-paneeliantennilla saat paremman 5G ja 4G LTE mobiilidatayhteyden kuin pelkällä modeemilla. FS1300 on tarkoitettu sisäkäyttöön. Mukana toimitettavan kiinnikkeen avulla antenni voidaan sijoittaa pöydälle tai asentaa seinälle.
FS1300 on 360° ympärivastaanottava antenni, sitä ei tarvitse suunnata erikseen. Laaja suuntakuvio auttaa taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastumia esiintyy paljon.
TEKNISET TIEDOT
Finnsat FS1300 MIMO-paneeliantennilla saat paremman 5G ja 4G LTE mobiilidatayhteyden kuin pelkällä modeemilla. FS1300 on tarkoitettu sisäkäyttöön. Mukana toimitettavan kiinnikkeen avulla antenni voidaan sijoittaa pöydälle tai asentaa seinälle.
FS1300 on 360° ympärivastaanottava antenni, sitä ei tarvitse suunnata erikseen. Laaja suuntakuvio auttaa taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastumia esiintyy paljon.
TEKNISET TIEDOT
- Taajuusalue 698-960/1710-2700/ 3300-3800MHz
- Impedanssi 50 ohm
- Vahvistus 4-6 dBi
- Polarisaatio: Vertikaali
- Ympärisäteilevä Hor 360° (Ver 120°)
- Liittimet 2xSMA-uros
- Kaapelit 2x2m
- Mukana 2x20cm adapterikaapelia SMA-naaras/TS9-uros
- Materiaali ABS musta





