FINNSAT - Antenni - FM-dipoliantenni IEC-liitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radioantenni
Maksimivahvistus - 0 dB
Pituus - 1.8 m
Kanava-alue - 88...108
Taajuusalue 1 - 87.5...108 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012386036081
Sähkönumero
7550646
Toimittajan tuotenumero
FM1
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
radioantenni
Maksimivahvistus:
0 dB
Pituus:
1.8 m
Kanava-alue:
88...108
Taajuusalue 1:
87.5...108 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
ei
UHF:
ei
VHF:
ei
FM:
kyllä
DVB-T:
ei
DAB:
ei
FM-dipoliantenni, IEC-liittimellä FM1 Dipoliantenni on erinomainen valinta FM-radiosignaalin vastaanottoon.
Kompaktin ja kevyen rakenteensa ansiosta se on helppo asentaa. Dipolien päässä olevat reiät mahdollistavat kiinnityksen seinään vaikka pienellä naulalla tai nastalla.
Paikallisradiokanavien vastaanottoa varten dipolit kiinnitetään tyypillisesti pystyyn ja valtakunnallisten kanavien vastaanottoa varten vaakaan. Kun halutaan vahvistaa molempia, dipolit asennetaan L- tai Z-muotoon.
Ominaisuudet
Kompaktin ja kevyen rakenteensa ansiosta se on helppo asentaa. Dipolien päässä olevat reiät mahdollistavat kiinnityksen seinään vaikka pienellä naulalla tai nastalla.
Paikallisradiokanavien vastaanottoa varten dipolit kiinnitetään tyypillisesti pystyyn ja valtakunnallisten kanavien vastaanottoa varten vaakaan. Kun halutaan vahvistaa molempia, dipolit asennetaan L- tai Z-muotoon.
Ominaisuudet
- Liitäntä: IEC-naaras liitin
- Kaapelin pituus: 1,8 metriä
- Asennus: Helppo kiinnittää suoraan FM-radion tai viritinvahvistimen IEC-uros liittimeen





