FINNSAT - Antenni - UHF 23-el. 17dBi 470-694MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 17 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 1.116 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001603
Sähkönumero
7550637
Toimittajan tuotenumero
UHF23
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
17 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
1.116 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
ei
UHF:
kyllä
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
kyllä
DAB:
ei
UHF-antenni LTE700-Ready, vahvistus 17dBi, (E21) 470-694MHz (E48),yksittäispakattu. Pakkaus ei sisällä F-urosliitintä.
Finnsatin helposti asennettava UHF-antenni DVB-T/T2 ja UHF-signaalien vastaanottoon. Antennissa on sisäänrakennettu alipäästösuodatin, joka vähentää LTE-tekniikan (4/5G) aiheuttamia häiriöitä 700-800 MHz:n taajuusalueella.
UHF23 on edullinen, mutta mekaanisesti erittäin laadukas vaihtoehto. Kaapeli liitetään F-liittimellä.
Finnsatin helposti asennettava UHF-antenni DVB-T/T2 ja UHF-signaalien vastaanottoon. Antennissa on sisäänrakennettu alipäästösuodatin, joka vähentää LTE-tekniikan (4/5G) aiheuttamia häiriöitä 700-800 MHz:n taajuusalueella.
UHF23 on edullinen, mutta mekaanisesti erittäin laadukas vaihtoehto. Kaapeli liitetään F-liittimellä.
- Kanavat: 21-48
- Taajuusalue: 470 – 694MHz
- Elementtien lukumäärä: 23
- Vahvistus: 12-17dBi
- Suuntakuvio: V50/H55
- Etu/takasuhde: 15-20dB
- Impedanssi: 75 ohm
- F-liitin
- Tuulikuorma: 123N @ 35m/s
- Pituus 111,6 cm
- Pakkauskoko: 6 kpl/laatikko


