FINNSAT - Antenni - VHFIII 13-el 5-12ch 10-13dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 13 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 2.1 m
Kanava-alue - 5...12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075506019
Sähkönumero
7550601
Toimittajan tuotenumero
VHF13
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
13 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
2.1 m
Kanava-alue:
5...12
Taajuusalue 1:
174...230 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
VHFIII antenni 13-el. E 5-12 vahvistus 10-13dBi
Tehokas 13-elementtinen VHF-antenni. Tällä antennilla saavutetaan hyvä signaali myös näkyvyysalueen reunoilla. Vahvistus suuri, jopa 13 dBi. Antenni sopii digitaalisille signaaleille kanavilla 5-12.?
Soveltuu DNA:n DVT-T2 teräväpiirtolähetysten vastaanottoon. Päivitä antennisi ja koe entistä terävämpi kuva!
TEKNISET TIEDOT:
Tehokas 13-elementtinen VHF-antenni. Tällä antennilla saavutetaan hyvä signaali myös näkyvyysalueen reunoilla. Vahvistus suuri, jopa 13 dBi. Antenni sopii digitaalisille signaaleille kanavilla 5-12.?
Soveltuu DNA:n DVT-T2 teräväpiirtolähetysten vastaanottoon. Päivitä antennisi ja koe entistä terävämpi kuva!
TEKNISET TIEDOT:
- Kanavat: 5-12
- Taajuusalue: 174-230 MHz
- DVB-T/T2 signaalien vastaanottoon
- Elementtien lukumäärä: 13
- Vahvistus: 13 dBi max
- Etu/takasuhde: 15-25 dB
- Suuntakuvio: H48 / V55
- Impedanssi: 75 ohm
- F-liitin
- Tuulikuorma: 59N @35m/s
- Pituus: 2100 mm


