FINNSAT - Antennikaapeli - Ecoflex 10 Plus Eca K505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.85 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisimpedanssi - 50 Ohm
Pakkaus ja ehdot
505 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000071
Sähkönumero
0204502
Toimittajan tuotenumero
ECOFLEX10PLUS
Tukkuerä
505
Sisäjohtimen halkaisija:
2.85 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Sisäjohtimen luokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Paino:
96 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
alumiini
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.2 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.2 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-55...85 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...85 °C
Ecoflex 10 PLUS 50 ohm kaapeli on tarkoitettu 3/4/5G ja WiFi- signaaleille.
Ecoflex 10 Plus- koaksiaalikaapelissa keskijohdin koostuu alumiiniytimestä ja kuparipinnoitteesta. Tämä keventää painoa ja parantaa ominaisuuksia.
Ecoflex-kaapeleita käytetään mm. WLAN-verkoissa, LA- ja radioamatööriantenneissa, vesi- yms laitosten kauko-ohjausjärjestelmissä sekä muussa hyvälaatuista 50 ohmin koaksiaalikaapelia vaativassa ammattikäytössä.
Ecoflex® 10 PLUS koaksiaalikaapeli
- Ecoflex® 10 standardista kehitetty, vielä pienemmät häviöt korkeilla taajuuksilla, jopa 8 GHz taajuuksille.
- Impedanssi 50 ohm
- Koaksiaalikaapelin ulkohalkaisija 10.2 mm
- Ulkoeriste musta UV-stabiloitu PVC
- Punottu kuparivaippa, 75% peitto
- PE-päällystetty kuparifolio, 100% peitto
- Sisäeriste PE-vaahto päällysteellä 7.2mm
- Keskijohdin 7 x 1.0 mm (halk 2.85 mm), hybridi, kierretty alumiini kuparipinnalla
- Nopeuskerroin 0,85
- Kapasitanssi 78 pF / metri
- Minimitaivutussäde, kertataivutus 40 mm, toistuva 80 mm
- Paino 9.6 kg / 100m
- Lämpötila-alue: Kuljetus ja kiinteä asennus -55 ... +85°, Taivuteltava käyttö -40 ... +85°
- RoHS-direktiivin (2011/65/EC) mukainen
- CPR-luokitus: Eca


