FINNSAT - Antennikaapeli - Ecoflex 10 Plus Heatex Cca K505

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 2.85 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 505 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000088

Sähkönumero

0204503

Toimittajan tuotenumero

ECOFLEX10HEATEX

Tukkuerä

505

Sisäjohtimen halkaisija:

2.85 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Paino:

106 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

alumiini

Sisäjohtimen pintakäsittely:

kuparoitu

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

7.2 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.2 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

80 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

80 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

40 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...85 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-55...85 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Ecoflex 10 Plus Heatex 50ohm antennikaapeli - Cca



Ecoflex 10 Plus Heatex on halogeenivapaa 50 ohm kaapeli ja se sopii hyvin 3/4/5G ja WiFi- signaaleille.

Ecoflex 10 Plus Heatex- kaapelin keskijohdin koostuu alumiiniytimestä ja kuparipinnoitteesta. Tämä keventää painoa ja parantaa ominaisuuksia, erityisesti korkeilla taajuuksilla. Samalla kaapeli on paloturvallinen, vähän savua muodostava ja halogeenivapaa.

Heatex-kaapeleita käytetään tilanteissa, joissa on tärkeää, että tulipalon sattuessa kaapelit eivät syty helposti, eivätkä siten toimi tulipalon levittäjänä, kuten perinteiset PVC-kaapelit voivat toimia. PVC-kaapelit ovat myös sikäli paloturvallisia, että ne eivät toimi palon alkulähteenä, mutta olemassaoleva tulipalo voi sytyttää ne, ja tällöin PVC-kaapelit voivat toimia palon levittäjänä. Heatex-kaapelit puolestaan syttyvät erittäin huonosti ja sammuvat itsestään.

Heatex-kaapelit ovat halogeenivapaita, eikä niistä vapaudu juurikaan savua, joka voisi estää näkyvyyttä ja pelastautumista palavasta rakennuksesta. Tulipaloissa Heatex-kaapeleista ei myöskään vapaudu korroosiota aiheuttavia yhdisteitä, kuten PVC-kaapeleista.

Heatex-kaapeleita käytetään mm. WLAN-verkoissa, LA- ja radioamatööriantenneissa, vesi- yms laitosten kauko-ohjausjärjestelmissä sekä muussa hyvälaatuista 50 ohmin koaksiaalikaapelia vaativassa ammattikäytössä. Paloturvallisuuden vuoksi Heatex-kaapelit ovat paras valinta erityisesti julkisiin tiloihin, laivoihin ja vaarallisiin ympäristöihin.

HUOM. Heatex-kaapeli ei ole tarkoitettu TV- tai satelliittiantenneihin, joissa käytetään 75 ohm kaapelia.

Sähköisiltä ja muilta ominaisuuksiltaan Ecoflex 10 Plus ja 10 Plus Heatex-kaapelit ovat identtiset. Eroa on vain uloimmassa eristekerroksessa.

Ecoflex 10 Plus Heatex- koaksiaalikaapeli
  • Heatex 10 standardista ja Ecoflex 10 Plus:sta kehitetty, pienet häviöt, jopa 8 GHz taajuuksille.
  • Impedanssi 50 ohm
  • Koaksiaalikaapelin ulkohalkaisija 10,2 mm
  • Ulkoeriste musta, palamaton HEATEX
  • Punottu kuparivaippa, 75% peitto
  • PE-päällystetty kuparifolio, 100% peitto
  • Sisäeriste PE-vaahto päällysteellä 7.2 mm
  • Keskijohdin 7 x 1.0 mm (halk 2.85 mm), hybridi, kierretty alumiini kuparipinnalla
  • Nopeuskerroin 0,85
  • Kapasitanssi 78 pF / metri
  • Minimitaivutussäde, kertataivutus 40 mm, toistuva 80 mm
  • Paino 10.6 kg / 100m
  • Lämpötila-alue: Kuljetus ja kiinteä asennus -55 ... +85°, Taivuteltava käyttö -40 ... +85°
  • CPR-luokitus: Cca, s1, d0, a1