FINNSAT - Antennikaappi 600x500x130 - FTK65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Kiskoprofiili - ei ole
Leveys - 500 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296124371
Sähkönumero
7551968
Toimittajan tuotenumero
FTK65
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Kiskoprofiili:
ei ole
Leveys:
500 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
130 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Soveltuu laajennetulle lämpötila-alueelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Metallirunkoinen tukeva teleasennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Irrotettava kehys helpottaa pohjalevyn seinään kiinnitystä sekä komponenttien asentamista. Kaapeliläpivienneille aukotusvalmius sekä pohjassa että kehyksessä. Avattavien kaapeliläpivientien ansiosta koko pohjalevyn ala käytettävissä komponenttien kiinnittämiseen. Kehyksen läpivientiaukotus mitoitettu yleisimmille kaapelikanaville. Kehyksen kiinnitys ja irroitus mahdollista myös silloin kun kaapelit on kiinnitettynä.
Lukitusmahdollisuus työkalulukon lisäksi myös riippulukolla. Tuuletusaukot sivuilla, ylhäällä ja alhaalla riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna täydellisenä kokonaisuutena. Finnsat teleasennuskaappi on kotimaista laatutyötä.
Ominaisuudet:
- Mitat 600 x 500 x 130 mm.
- Pinta-asennettava
- Lukittava ovi työkalulukolla ja riippulukkovalmiudella
- Avattavat kaapeliläpiviennit ylhäällä, alhaalla ja sivuilla sekä pohjalevyssä
- Tuuletusaukot sivuilla, ylhäällä ja alhaalla
- Kannessa dokumenttitasku
- 4kpl kiinnitysruuvit + tulpat
- Väri RAL7035


