FINNSAT - Antennimasto - Asuntovaunumasto tarvikkeineen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - nivelmasto
Materiaali - alumiini
Pituus - 1.5 m
Halkaisija - 30 mm
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002976
Sähkönumero
7550643
Toimittajan tuotenumero
VKN10-V2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
nivelmasto
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1.5 m
Halkaisija:
30 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
muu
Asuntovaunumasto tarvikkeineen, ei antennikaapelia
Asuntovaunumasto kiinnitystarvikkeineen. Antennikaapeli ei sisälly pakkaukseen.
Asuntovaunumasto kiinnitystarvikkeineen. Antennikaapeli ei sisälly pakkaukseen.


