Etusivu
Varastointi päättyy

FINNSAT - Arrow T25 6-8mm kaapeleille - ARROW-T25

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Naulan pituus - 7...14 mm

  • Naulan halkaisija - 7.7...7.7 mm

  • Akun tyyppi - muu

  • Automaattipalautuksella - kyllä

  • Paino - 0.895 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606701136

Sähkönumero

6435113

Toimittajan tuotenumero

ARROW-T25

Tukkuerä

10

Naulan pituus:

7...14 mm

Naulan halkaisija:

7.7...7.7 mm

Akun tyyppi:

muu

Automaattipalautuksella:

kyllä

Paino:

0.895 kg

Sinkilänaulain Arrow T25 6-8mm kaapeleiden niiteille Ammattiasentajien suosikkityökalu T25 on Arrowin myydyin sinkilänaulain. Siinä on täysin kromattu teräsrunko, tukkeutumaton takakuormitusmekanismi, voimakas kierrejousi, pehmustettu kahva, uritettu lankaohjain suojaa johtoja vaurioilta ja kaareva terä jatkuvan nidonnan takaamiseksi. Täydellinen työkalu kaikille pienjännitekaapeleille.
  • Sinkilänaulain Arrow T25 6-8mm kaapeleille (RG59/6)
  • Soveltuu pienjännitekaapeleille