Etusivu
Varastointi päättyy

FINNSAT - Arrow T59 6-8mm kaapeleille - ARROW-T59

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu niiteille - ei

  • Vasaranitoja - ei

  • Säädettävä iskuvoima - ei

  • Soveltuu kaapelikiinnikkeille - kyllä

  • Soveltuu nauloille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074190301

Sähkönumero

6435122

Toimittajan tuotenumero

ARROW-T59

Tukkuerä

50

Soveltuu niiteille:

ei

Vasaranitoja:

ei

Säädettävä iskuvoima:

ei

Soveltuu kaapelikiinnikkeille:

kyllä

Soveltuu nauloille:

ei

Lukittavissa:

ei

Rekyylitön:

kyllä

Naulan pituus:

6...8 mm

Sinkilänaulain Arrow T59 6-8mm kaapeleiden muovisinkilöille Arrow-T59 on ammattilaisten valinta data- ja tietoliikennekaapeleiden asentamiseen. Huolimatta siitä, asennatko Cat 5-, RG-59- tai RG-6-kaapeleita, tämä työkalu kiinnittää johdot nopeasti ja varmasti. Uurrettu lankaohjain seuraa kaapelia pitkin, mikä nopeuttaa työtä ja estää vaurioita. Siinä on myös kromattu teräsrunko, karkaistut teräsosat ja jämäkkä puristuskahva.

  • Sinkilänaulain Arrow T59 6-8mm kaapeleille (RG59/6)
  • Soveltuu muovisinkilöille
  • Soveltuu CAT5, RG59, RG6 kaapeleille
  • Valmistettu USA:ssa