FINNSAT - Asennustarvike - Kuitujatkospidike 24 holkille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 24
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003324
Sähkönumero
7267141
Toimittajan tuotenumero
SPH-24
Tukkuerä
1
Jatkossuojien lukumäärä:
24
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Kuitujatkospidike 24 jatkosholkille (40-60mm)
Kuitujatkospidike on suunniteltu varmistamaan valokuitujen jatkosten luotettava, turvallinen ja järjestelmällinen asennus. Pidikkeen rakenne estää kuituja liikkumasta tai vaurioitumasta, ja se sopii saumattomasti erilaisiin jatkoskoteloihin sekä jakorasioihin.
SPH-24 jatkospidikkeeseen mahtuu 24 kappaletta 40 tai 60mm kuitujatkosholkkia.
Kuitujatkospidike on suunniteltu varmistamaan valokuitujen jatkosten luotettava, turvallinen ja järjestelmällinen asennus. Pidikkeen rakenne estää kuituja liikkumasta tai vaurioitumasta, ja se sopii saumattomasti erilaisiin jatkoskoteloihin sekä jakorasioihin.
SPH-24 jatkospidikkeeseen mahtuu 24 kappaletta 40 tai 60mm kuitujatkosholkkia.


