FINNSAT - Asennustarvike - Ylijännitesuoja 2xRJ45 1G PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite DC - 58 V
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntä 1 - RJ45
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002235
Sähkönumero
7133601
Toimittajan tuotenumero
SP006PH
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
58 V
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntä 1:
RJ45
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
87 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
SP006PH on ylijännitesuoja, joka on suunniteltu suojaamaan PoE (Power over Ethernet) -laitteita suurjännitepiikeiltä. Se tukee kaistanleveyksiä 1000 Mbps asti.
- Tukee verkon kaistanleveyksiä 1000 Mbps asti
- Midspan ja Endspan PoE-tuki
- Vasteaika < 1 ns
Tekniset tiedot
- Yhteensopivuus: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5
- Verkon kaistanleveys: 10/100/1000 Mbps
- Vasteaika: <1ns
- ESD-suojaus: 30KV (ilmalle), 30kV (kontaktille)
- Salamasuojaus: 10KA (8/20 us), 20KV (8/20 us)
- Liitäntä laitepäässä: 1 x RJ45
- Liitäntä kaapelipäässä: 1 x RJ45
- Käyttölämpötila: -40 - 70℃
- Varastointilämpötila: -40 to 90℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 67 x 87 x 27mm
- Paino: 160g


