FINNSAT - AV-laite - 12G-SDI/HDMI-muunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001771
Sähkönumero
7914901
Toimittajan tuotenumero
SDI01-12G
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Lähetystekniikka:
muu
12G-SDI / HDMI 2.0 -muunnin, sisältää kuitumoduulin ja SDI Loop-Out-lähdön
SDI01-12G on muunnin, jonka avulla voit katsoa 12G SDI-videota käyttämällä mitä tahansa HDMI-näyttöä. Muuntimessa on myös SDI Loop-Out josta voit jatkaa SDI-signaalia eteenpäin, mikä mahdollistaa muuntimen vapaan sijoituksen SDI ketjuun. Lisäksi muuntimesta on sisäänrakennettu kuitumoduuli, pitkän matkan signaalin siirtoon.
SDI01-12G on muunnin, jonka avulla voit katsoa 12G SDI-videota käyttämällä mitä tahansa HDMI-näyttöä. Muuntimessa on myös SDI Loop-Out josta voit jatkaa SDI-signaalia eteenpäin, mikä mahdollistaa muuntimen vapaan sijoituksen SDI ketjuun. Lisäksi muuntimesta on sisäänrakennettu kuitumoduuli, pitkän matkan signaalin siirtoon.
- Resoluutio jopa 4K@60Hz 4:4:4 HDMI ja 12G SDI
- Sisäänrakennettu kuitumoduuli pitkän matkaan siirtoon
- Sisäänrakennettu SDI Loop-Out
- Tukee HDMI-videon ylös- /alas-skaalaustoimintoa


