FINNSAT - AV-laite - 4x4 HDMI 4K/60Hz matriisikytk.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kokoonpano - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002051

Sähkönumero

7914911

Toimittajan tuotenumero

HS04M-4K6G

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Kokoonpano:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

musta

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

184 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

4K 60Hz 4x4 HDMI-matriisikytkin audion erottajalla

SC&T:n HS04M-4K6G on ammattikäyttöön tarkoitettu HDMI-matriisikytkin, jossa on 4 tuloa ja 4 lähtöä. Laite tukee resoluutioita 4K @60Hz 4:4:4 saakka.

Tämä HDMI-matriisi on HDMI 2.0, ja HDCP 2.2 yhteensopiva. Sillä voi reitittää neljää korkearesoluutioista HDMI-videota neljään HDMI-näyttöön.

Laitteessa on myös audion erotustoiminto, jonka avulla voit integroida äänen korkealaatuisiin äänentoistolaitteisiisi saadaksesi ylivoimaisen audiovisuaalisen kokemuksen.

Voit ohjata laitetta tarpeidesi mukaan IR-kaukosäätimellä, RS232-komennoilla, etupaneelin painikkeilla, Web GUI käyttöliittymällä tai Android/IOS-mobiilisovelluksella.

Ominaisuudet
  • Resoluutio 4K@60Hz 4:4:4 asti
  • ARC-tuki (Audio Return Channel)
  • HDMI-äänen erotustoiminto S/PDIF-koaksiaalilähtö
  • Kaapelilukot käytettävissä kaikissa HDMI-tulossa ja -lähdössä
  • LCM-näyttö ja LED-merkkivalot kytkettyjen laitteiden tiloille
  • Räkkiasennetteva 1U
  • Hallinta RS232-ohjauksella, IR-kaukosäätimellä, netin kautta tai iOS/Android-sovelluksella
Tekniset ominaisuudet:
  • Yhteensopivuus: HDMI 2.0, HDCP 2.2, DVI, 3D, HDR, Dolby Vision
  • Maksimi HDMI-resoluutio: 4K@60Hz 4:4:4
  • Videotaajuus: 18 Gbps
  • Ääniformaatti: LPCM 7.1@192KHz, Dolby TrueHD, DTS-HD MA
  • RS232 baudinopeus: 9600bps
  • IR-tuki: 45°, 5M
  • Video IN: 4 x HDMI Type A
  • Video OUT: 4 x HDMI Type A
  • Audio OUT: 4 x SPDIF
  • Ethernet-liitäntä: 1 x RJ45
  • RS232-liitäntä: 1 x DB9-naaras
  • IR-liitäntä: 1 x (3.5mm) jakkiliitin
  • Virtalähde: DC 12V 4.2A
  • Virrankulutus: 2.8A
  • Käyttölämpötila: 0 - 55℃
  • Varastointilämpötila: -20 - 85℃
  • Käyttökosteus: ≥ 95%
  • Mitat: 483 x 184 x 44mm
  • Paino: 2200g