FINNSAT - BNC-jatko N/N 50 Ohm - 8570

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa
Liittimen tyyppi - BNC
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 50 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075503612
Sähkönumero
7550361
Toimittajan tuotenumero
8570
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pistotulppa / pistotulppa
Liittimen tyyppi:
BNC
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
50 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
BNC-jatkoadapteri. Naaras/Naaras.
?BNC-jatkoadapteri. Naaras/Naaras.
?BNC-jatkoadapteri. Naaras/Naaras.


