FINNSAT - BNC-kulma-adapteri U/N - 8540

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/pistoke
Liittimen tyyppi - BNC
Rakennetyyppi - muu
Impedanssi - 50 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075503605
Sähkönumero
7550360
Toimittajan tuotenumero
8540
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitin/pistoke
Liittimen tyyppi:
BNC
Rakennetyyppi:
muu
Impedanssi:
50 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
BNC-kulmajatkoadapteri. Uros/Naaras
?BNC-kulmajatkoadapteri. Uros/Naaras
?BNC-kulmajatkoadapteri. Uros/Naaras


