FINNSAT - BNC-naaras/IEC-naaras adapteri - 8586

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - BNC
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075503643
Sähkönumero
7550364
Toimittajan tuotenumero
8586
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
BNC
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
BNC-naaras/IEC-naaras adapteri
BNC-naaras / IEC-naaras adapteri
BNC-naaras / IEC-naaras adapteri


